Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth RFNBN/HC100BD10A1.X Rücklauffilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth RFNBN/HC100BD10A1.X Rücklauffilter
Bosch Rexroth RFNBN/HC100BD10A1.X Rücklauffilter
Bosch Rexroth RFNBN/HC100BD10A1.X Rücklauffilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R900210815-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900210815
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
RFN BN/HC 100 B D 10A1.X Anbau-Rücklauffilter RFN mit Elementen nach DIN 24550

RFNBN/HC100BD10A1.X

Filterfeinheit: 10|µm

Filtermaterial: Betamicron® (BN4HC)

Weitere Informationen:
Baugröße:
100
Betriebsdruck max. bar:
10 bar
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Betamicron® (BN4HC)
Gewicht:
1,5 kg
Gewinde IG 1:
G1"
Herstellertypenbezeichnung:
RFNBN/HC100BD10A1.X
Verschmutzungsanzeige:
Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 210815
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,10*
€ 360,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYDAC
319471
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG