Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900089670 Gerade Aufschraubverschraubung 8S G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900089670 Gerade Aufschraubverschraubung 8S G1/4"
Bosch Rexroth R900089670 Gerade Aufschraubverschraubung 8S G1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-R900089670-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900089670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubverschraubung gerade
Gerade Aufschraubverschraubung
aufschraubverschraubung gerade
Gerade Aufschraub-Verschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 8 mm

Gewinde: G1/4"

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gewinde IG 1:
G1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GAI08SRCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
8S
Rohr-Außendurchmesser 1:
8 mm
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 089670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parker
GAI08SRCF
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.