Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth ISO4017-M16X40-8.8A3C Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900075571-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900075571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
Sechskantschraube ISO4017-M16X40-8.8A3C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gewinde AG 1:
M16
Länge:
40 mm
Norm:
ISO4017
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Ursprungsland:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.