Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 0330R020P Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 0330R020P Filterelement
Bosch Rexroth 0330R020P Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R900067124-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900067124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Rücklauffilterelement 0330 R 020P

0330R020P

Weitere Informationen:
Baugröße:
330
Filterfeinheit:
20 µm
Gewicht:
0,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
0330R020P
Serie:
R
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 067124
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,48*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYDAC
301443
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.