Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900061744 Innensechskantschraube M14 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900061744-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900061744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschrauben mit Innensechskant M14X180-10.9
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewicht:
0,2 kg
Gewinde AG 1:
M14
Länge:
180 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
12 mm
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
911.1322
ab € 8,33*
Zubehör
KS Tools
918.1631
ab € 9,47*
Zubehör
Hazet
985-12
ab € 9,75*
Zubehör
Hazet
986-12
ab € 10,51*
Zubehör
Hazet
986KK-12
ab € 13,51*
Zubehör
Hazet
2100-12
ab € 4,19*
Zubehör
Reyher
009112040220000
ab € 6,0391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG