Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900052862 Innensechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900052862 Innensechskantschraube
Bosch Rexroth R900052862 Innensechskantschraube
Artikel-Nr.:
     1818H-R900052862-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900052862
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewinde AG 1:
M16
Länge:
165 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
14 mm
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
985-14
ab € 10,27*
Zubehör
Hazet
986-14
ab € 11,12*
Zubehör
Hazet
2100-14
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG