Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DIN 912 / DIN EN ISO 4762 M4x35 10.9 Innensechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900033964-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900033964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO4762 M4 x 35 mm 10.9
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewicht:
0,003 kg
Gewinde AG 1:
M4
Herstellertypenbezeichnung:
ISO4762 M4 x 35 mm 10.9
Länge:
35 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
3 mm
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
8501-3
ab € 4,99*
Zubehör
Hazet
8801-3
ab € 8,75*
Zubehör
Hazet
8801K-3
ab € 6,90*
Zubehör
Hazet
2100-03
ab € 1,44*
Zubehör
Reyher
009112040030000
ab € 0,1547*
Zubehör
Reyher
009112049030000
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG