Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth SB330-5/NBR/CK35HYD Blasenspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900033254-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900033254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blasenspeicher
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
hydraulik-speicher
Ersatzblase für Hydro-Blasenspeicher

Material : NBR

Volumen: 5 l

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
330 bar
Gewicht:
0,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
SB330-5/NBR/CK35HYD
Material Blase:
NBR
Serie:
SB
Volumen:
5 l
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 033254
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,35*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,67*
€ 777,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,36*
€ 772,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,35*
€ 707,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG