Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth RFNBN/HC250BF10LZ1& Rücklauffilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth RFNBN/HC250BF10LZ1& Rücklauffilter
Bosch Rexroth RFNBN/HC250BF10LZ1& Rücklauffilter
Bosch Rexroth RFNBN/HC250BF10LZ1& Rücklauffilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R900027547-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900027547
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
RFN BN/HC 250 B F 10 LZ1& Anbau-Rücklauffilter RFN mit Elementen nach DIN 24550

RFNBN/HC250BF10LZ1&

Filterfeinheit: 10 µm

Filtermaterial: Betamicron® (BN4HC)

Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Betriebsdruck max. bar:
10 bar
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Betamicron® (BN4HC)
Gewicht:
4,1 kg
Gewinde IG 1:
G1 1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
RFNBN/HC250BF10LZ1&
Serie:
RFN
Verschmutzungsanzeige:
optisch-mechanisch / elektrisch
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 027547
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,73*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,49*
€ 1.123,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,73*
€ 1.065,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYDAC
319472
ab € 102,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.