Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DIN913-M10X1X18-45H Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DIN913-M10X1X18-45H Gewindestift
Bosch Rexroth DIN913-M10X1X18-45H Gewindestift
Artikel-Nr.:
     1818H-R900012497-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900012497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
Gewindestift DIN 913
Madenschraube DIN 913
din 913 m10x18
Gewindestift DIN913-M10X1X18-45H
Weitere Informationen:
Gewinde AG 1:
M10x1
Länge:
18 mm
Norm:
DIN 913
Schlüsselweite 1:
5 mm
Schraubenkopfform:
Innensechskant
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: din 913, din 913 45h, 012497
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.