Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900011974 Flachkopfschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900011974-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900011974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
din 921 m6
Flachkopfschraube DIN921-M6X16-5.8
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
5.8
Gewinde AG 1:
M6
Länge:
16 mm
Norm:
DIN 921
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: din 921, din 921 5x16, 011974
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG