Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900011658 Zylinderstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900011658-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900011658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderstifte ohne DIN
Zylinderstift 6F7X16-A-ST
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Gewicht:
0,004 kg
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Norm:
ISO8734
Toleranzfeld:
f 7
Ursprungsland:
Q
Weitere Suchbegriffe: 011658
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG