Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900008538-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900008538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 1207
ISO 1207
Schlitzschraube DIN EN ISO 1207
Schlitzschraube ISO 1207
Zylinderschraube ISO1207 M2 x 8 mm CUZN
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Gewinde AG 1:
M2
Herstellertypenbezeichnung:
ISO1207 M2 x 8 mm CUZN
Länge:
8 mm
Material:
CUZN
Norm:
ISO1207
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG