Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth ISO4017-M24X60-8.8A3C Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900005809-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900005809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
Sechskantschraube ISO4017-M24X60-8.8A3C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gewinde AG 1:
M24
Länge:
60 mm
Norm:
ISO4017
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Ursprungsland:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG