Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth ISO4017-M8X60-8.8 Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900003339-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900003339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
Sechskantschraube ISO4017-M8X60-8.8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,025 kg
Gewinde AG 1:
M8
Länge:
60 mm
Norm:
ISO4017
Schlüsselweite 1:
13 mm
Schraubenkopfform:
Aussensechskant
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
517.0613
ab € 1,97*
Zubehör
Hazet
6450C-13
ab € 22,20*
Zubehör
Hazet
6450D-13
ab € 25,37*
Zubehör
Hazet
6612C-13
ab € 24,13*
Zubehör
Hazet
6630C-13
ab € 23,66*
Zubehör
Hazet
6630D-13
ab € 25,76*
Zubehör
Hazet
850-13
ab € 3,96*
Zubehör
Hazet
850LG-13
ab € 11,68*
Zubehör
Hazet
880-13
ab € 4,18*
Zubehör
Hazet
880LG-13
ab € 10,37*
Zubehör
Hazet
900-13
ab € 4,20*
Zubehör
Hazet
900LG-13
ab € 11,32*
Zubehör
Hazet
850X-13
ab € 5,17*
Zubehör
Hazet
880VDE-13
ab € 12,83*
Zubehör
Hazet
880TZ-13
ab € 10,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG