Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Innensechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth Innensechskantschraube
Bosch Rexroth Innensechskantschraube
Artikel-Nr.:
     1818H-R900003276-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900003276
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewicht:
0,2 kg
Gewinde AG 1:
M18
Länge:
65 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
14 mm
Ursprungsland:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
985-14
ab € 10,37*
Zubehör
Hazet
986-14
ab € 11,32*
Zubehör
Hazet
2100-14
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG