Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900003097 Innensechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900003097-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900003097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO4762 M12 x 55 mm 8.8
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewicht:
0,1 kg
Gewinde AG 1:
M12
Herstellertypenbezeichnung:
ISO4762 M12 x 55 mm 8.8
Länge:
55 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
10 mm
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
2206-10
ab € 2,85*
Zubehör
Hazet
828-10
ab € 10,32*
Zubehör
Hazet
8801-10
ab € 11,44*
Zubehör
Hazet
8801K-10
ab € 9,15*
Zubehör
Hazet
985-10
ab € 9,98*
Zubehör
Hazet
986-10
ab € 9,33*
Zubehör
Hazet
986KK-10
ab € 11,75*
Zubehör
Hazet
986LG-10
ab € 14,50*
Zubehör
Hazet
2100-10
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG