Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DIN 912 / DIN EN ISO 4762 M10x55 8.8 Innensechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900003074-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900003074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO4762 M10 x 55 mm 8.8
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewicht:
0,043 kg
Gewinde AG 1:
M10
Herstellertypenbezeichnung:
ISO4762 M10 x 55 mm 8.8
Länge:
55 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
8 mm
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
8501-8
ab € 5,03*
Zubehör
Hazet
8801-8
ab € 8,91*
Zubehör
Hazet
8801K-8
ab € 7,64*
Zubehör
Hazet
8801KK-8
ab € 11,73*
Zubehör
Hazet
985-8
ab € 9,49*
Zubehör
Hazet
986-8
ab € 9,24*
Zubehör
Reyher
009112040080000
ab € 0,415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG