Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900002345


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900002345-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900002345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4762
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,024 kg
Gewinde AG 1:
M8
Länge:
50 mm
Material:
Stahl A4-70
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG