Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker SP-1B12 Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker SP-1B12 Balgzylinder
Parker SP-1B12 Balgzylinder
Parker SP-1B12 Balgzylinder
Artikel-Nr.:
     1818H-KY9502-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KY9502
EAN/GTIN:
     4063168107963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder parker
balgzylinder
Balgzylinder einfach Durchmesser : 250 mm Hub : 100 mm Typ SP-1B12
Weitere Informationen:
einfach-/doppeltwirkend:
einfachwirkend
Gewicht:
2,3095 kg
Hub:
100 mm
Kolbendurchmesser:
250 mm
Medium:
Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.