Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker SP-1B07 Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker SP-1B07 Balgzylinder
Parker SP-1B07 Balgzylinder
Parker SP-1B07 Balgzylinder
Artikel-Nr.:
     1818H-KY9501-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KY9501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder parker
balgzylinder
Parker SP-1B07 Balgzylinder

Balgzylinder einfach Durchmesser : 205 mm Hub : 90 mm Typ SP-1B07

Weitere Informationen:
einfach-/doppeltwirkend:
einfachwirkend
Gewicht:
1,7176 kg
Hub:
90 mm
Kolbendurchmesser:
205 mm
Medium:
Druckluft
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.