Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker SP-1B34 Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker SP-1B34 Balgzylinder
Parker SP-1B34 Balgzylinder
Parker SP-1B34 Balgzylinder
Artikel-Nr.:
     1818H-KY8010-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KY8010
EAN/GTIN:
     4063168107901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder parker
balgzylinder
Balgzylinder einfach Durchmesser : 420 mm Hub : 110 mm Typ SP-1B34
Weitere Informationen:
einfach-/doppeltwirkend:
einfachwirkend
Gewicht:
5,8016 kg
Hub:
110 mm
Kolbendurchmesser:
420 mm
Medium:
Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.