Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker KOR20/08S71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker KOR20/08S71
Parker KOR20/08S71
Parker KOR20/08S71
Artikel-Nr.:
     1818H-KOR20/08S71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KOR20/08S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidringverschraubung
Ermeto
Reduzieranschluss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5800 PSI
Gewicht:
0,07 kg
Herstellertypenbezeichnung:
KOR20/08S71
L 1:
46 mm
L 2:
39 mm
L 3:
54 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
20S
Rohranschluß 2:
8S
Rohr-Außendurchmesser 1:
20 mm
Rohr-Außendurchmesser 2:
8 mm
Schlüsselweite 1:
22 mm
Schlüsselweite 2:
36 mm
Schlüsselweite 3:
19 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 21,97*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 21,85*
€ 24,91*
1
€ 4,75*
ab € 46,34*
€ 50,39*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0622
ab € 7,42*
Zubehör
KS Tools
517.0622
ab € 4,30*
Zubehör
KS Tools
517.1622
ab € 8,07*
Zubehör
KS Tools
517.1522
ab € 15,88*
Zubehör
KS Tools
503.5222
ab € 25,83*
Zubehör
KS Tools
503.5922
ab € 28,26*
Zubehör
KS Tools
517.0522
ab € 2,63*
Zubehör
KS Tools
503.4722
ab € 20,37*
Zubehör
KS Tools
503.4222
ab € 17,59*
Zubehör
KS Tools
503.4622
ab € 17,45*
Zubehör
Hazet
600N-22
ab € 14,15*
Zubehör
Hazet
603-22
ab € 13,44*
Zubehör
KS Tools
517.2122
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG