Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker KOR18/06LOMD71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker KOR18/06LOMD71
Parker KOR18/06LOMD71
Parker KOR18/06LOMD71
Artikel-Nr.:
     1818H-KOR18/06LOMD71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KOR18/06LOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidringverschraubung
Ermeto
Reduzieranschluss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
0,112 kg
Herstellertypenbezeichnung:
KOR18/06LOMD71
L 1:
37,5 mm
L 2:
30,5 mm
L 3:
45 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
18L
Rohranschluß 2:
6L
Rohr-Außendurchmesser 1:
18 mm
Rohr-Außendurchmesser 2:
6 mm
Schlüsselweite 1:
19 mm
Schlüsselweite 2:
32 mm
Schlüsselweite 3:
14 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 15,54*
€ 17,86*
Lager 1818
2
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 18,00*
1
€ 8,50*
ab € 24,32*
€ 27,65*
1
€ 4,75*
ab € 34,44*
€ 38,15*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0619
ab € 5,42*
Zubehör
KS Tools
518.0019
ab € 5,04*
Zubehör
KS Tools
519.0659
ab € 11,56*
Zubehör
KS Tools
517.0619
ab € 3,21*
Zubehör
KS Tools
517.1619
ab € 6,19*
Zubehör
KS Tools
517.1519
ab € 13,75*
Zubehör
KS Tools
503.5219
ab € 16,07*
Zubehör
KS Tools
503.5919
ab € 18,17*
Zubehör
KS Tools
517.2519
ab € 2,23*
Zubehör
KS Tools
503.4819
ab € 17,49*
Zubehör
KS Tools
503.4719
ab € 14,12*
Zubehör
KS Tools
503.4219
ab € 10,75*
Zubehör
KS Tools
503.4642
ab € 12,20*
Zubehör
KS Tools
503.4619
ab € 12,99*
Zubehör
KS Tools
503.4919
ab € 15,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG