Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker KOR15/06LMS Reduzieranschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker KOR15/06LMS Reduzieranschluss
Parker KOR15/06LMS Reduzieranschluss
Parker KOR15/06LMS Reduzieranschluss
Artikel-Nr.:
     1818H-KOR15/06LMS-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KOR15/06LMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzieranschluss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
200 bar
Betriebsdruck max. PSI:
2900 PSI
Gewicht:
0,086 kg
Herstellertypenbezeichnung:
KOR15/06LMS
L 1:
30,5 mm
L 2:
23,5 mm
L 3:
38 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Messing
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
15L
Rohranschluß 2:
6L
Rohr-Außendurchmesser 1:
15 mm
Rohr-Außendurchmesser 2:
6 mm
Schlüsselweite 1:
27 mm
Schlüsselweite 2:
14 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, Schneidringverschraubung, Ermeto
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,75*
ab € 13,11*
€ 14,05*
Lager 1818
5
€ 5,25*
ab € 14,41*
€ 15,40*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
600N-27
ab € 18,60*
Zubehör
Hazet
603-27
ab € 16,95*
Zubehör
Hazet
452-27
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG