Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker KOR10/06LOMDMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker KOR10/06LOMDMS
Parker KOR10/06LOMDMS
Parker KOR10/06LOMDMS
Artikel-Nr.:
     1818H-KOR10/06LOMDMS-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KOR10/06LOMDMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidringverschraubung
Ermeto
Reduzieranschluss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
200 bar
Betriebsdruck max. PSI:
2900 PSI
Gewicht:
0,034 kg
Herstellertypenbezeichnung:
KOR10/06LOMDMS
L 1:
30,5 mm
L 2:
23,5 mm
L 3:
38 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Messing
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
10L
Rohranschluß 2:
6L
Rohr-Außendurchmesser 1:
10 mm
Rohr-Außendurchmesser 2:
6 mm
Schlüsselweite 1:
19 mm
Schlüsselweite 2:
14 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 10,50*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 14,12*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0619
ab € 5,38*
Zubehör
KS Tools
518.0019
ab € 4,99*
Zubehör
KS Tools
519.0659
ab € 11,42*
Zubehör
KS Tools
517.0619
ab € 3,20*
Zubehör
KS Tools
517.1619
ab € 6,14*
Zubehör
KS Tools
517.1519
ab € 13,75*
Zubehör
KS Tools
503.5219
ab € 16,06*
Zubehör
KS Tools
503.5919
ab € 18,20*
Zubehör
KS Tools
517.2519
ab € 2,19*
Zubehör
KS Tools
503.4819
ab € 17,44*
Zubehör
KS Tools
503.4719
ab € 14,13*
Zubehör
KS Tools
503.4219
ab € 10,60*
Zubehör
KS Tools
503.4642
ab € 12,00*
Zubehör
KS Tools
503.4619
ab € 12,75*
Zubehör
KS Tools
503.4919
ab € 15,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG