Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker KH1/2NPT71X Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker KH1/2NPT71X Kugelhahn
Parker KH1/2NPT71X Kugelhahn
Parker KH1/2NPT71X Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     1818H-KH1/2NPT71X-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KH1/2NPT71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn 2/2-Wege

beidseitig NPT Innengewinde (SAE 476)

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
500 bar
Funktion:
2/2-Wege
Gewicht:
1,1767 kg
Gewinde IG 1:
NPT1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
KH1/2NPT71X
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Serie:
KH
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 151,25*
Frei Haus
ab € 292,61*
€ 322,89*
Lager 1818
€ 5,25*
ab € 579,94*
€ 636,23*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,23*
€ 757,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,58*
€ 744,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,94*
€ 690,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.