Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP GH781-5 Hydraulikschlauch 2SC DN 8 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AEROQUIP GH781-5 Hydraulikschlauch 2SC DN 8 mm
AEROQUIP GH781-5 Hydraulikschlauch 2SC DN 8 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-GH781-5-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     GH781-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch dn8
Hydraulikschlauch 2SC EN857/2SC SAE100R16

Anwendung/Performance:

Für Hydrauliksysteme auf Mineralölbasis und Wasser-Emulsionen, für allgemeine Industrieanwendungen.

Aufbau

Synth. Gummiseele 2-Drahtgeflecht Druckträger DURA Gummidecke Übertrifft die Anforderungen der EN 857 in Bezug auf den Biegeradius

Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
1400 bar (20400 PSI)
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Biegeradius:
55 mm
DN:
8 mm
Gewicht:
0,36 kg/m
Herstellertypenbezeichnung:
GH781-5
Norm:
EN857/2SC SAE100R16
Schlauchdurchmesser Aussen:
15,0 mm
Schlauchdurchmesser Innen:
7,9 mm
Serie:
GH781
Size:
5
Temperatur max.:
126 °C
Temperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 2SC, SAE100R16, EN857
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROQUIP
1A10DLB5
ab € 6,79*
Zubehör
AEROQUIP
1A10GM5
ab € 11,16*
Zubehör
AEROQUIP
1A12GM5
ab € 11,10*
Zubehör
AEROQUIP
1A13GG5
ab € 11,42*
Zubehör
AEROQUIP
1A4BF5
ab € 5,48*
Zubehör
AEROQUIP
1A4BFA5
ab € 24,33*
Zubehör
AEROQUIP
1A4BFB5
ab € 15,54*
Zubehör
AEROQUIP
1A4BP5
ab € 8,24*
Zubehör
AEROQUIP
1A4FJ5
ab € 9,48*
Zubehör
AEROQUIP
1A4MP5
ab € 5,41*
Zubehör
AEROQUIP
1A5FJ5
ab € 4,69*
Zubehör
AEROQUIP
1A5FJA5
ab € 23,24*
Zubehör
AEROQUIP
1A5FJB5
ab € 19,98*
Zubehör
AEROQUIP
1A5MJ5
ab € 7,03*
Zubehör
AEROQUIP
1A6BF5
ab € 7,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG