Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP GH663-4 Hydraulikschlauch 1SN EN853/1SN DN 6 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AEROQUIP GH663-4 Hydraulikschlauch 1SN EN853/1SN DN 6 mm
AEROQUIP GH663-4 Hydraulikschlauch 1SN EN853/1SN DN 6 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-GH663-4-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     GH663-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch dn 6
Hydraulikschlauch 1SN EN853/1SN SAE100R1AT

Anwendung/Performance:

Für Hydrauliksysteme auf Mineralölbasis und Wasser-Emulsionen, für allgemeine Industrieanwendungen.

Aufbau

Synthetische Gummiseele 1-Drahtgeflecht Druckträger DURA-TUFF™ synthetische Gummidecke

Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
770 bar (11000 PSI)
Betriebsdruck max. bar:
192 bar
Betriebsdruck max. PSI:
2750 PSI
Biegeradius:
51 mm
DN:
6 mm
Gewicht:
0,22 kg/m
Herstellertypenbezeichnung:
GH663-4
Norm:
EN853/1SN SAE100R1AT
Schlauchdurchmesser Aussen:
13,5 mm
Schlauchdurchmesser Innen:
6,4 mm
Serie:
GH663
Size:
4
Temperatur max.:
126 °C
Temperatur min.:
-46 °C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 1SN, 1 SN 6, 1SN6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROQUIP
1A2BT4
ab € 9,00*
Zubehör
AEROQUIP
1A2MP4
ab € 6,26*
Zubehör
AEROQUIP
1A4BF4
ab € 2,74*
Zubehör
AEROQUIP
1A4BFA4
ab € 6,36*
Zubehör
AEROQUIP
1A4BFB4
ab € 5,33*
Zubehör
AEROQUIP
1A4BP4
ab € 3,26*
Zubehör
AEROQUIP
1A4BT4
ab € 4,63*
Zubehör
AEROQUIP
1A4FJ4
ab € 2,21*
Zubehör
AEROQUIP
1A4FJA4
ab € 11,90*
Zubehör
AEROQUIP
1A4FJB4
ab € 4,08*
Zubehör
AEROQUIP
1A4FR4
ab € 4,29*
Zubehör
AEROQUIP
1A4FRA4
ab € 8,05*
Zubehör
AEROQUIP
1A4FRB4
ab € 8,02*
Zubehör
AEROQUIP
1A4JF4
ab € 5,53*
Zubehör
AEROQUIP
1A4KF4
ab € 5,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG