Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP GH585-3 Hydraulikschlauch 2TE DN 5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AEROQUIP GH585-3 Hydraulikschlauch 2TE DN 5 mm
AEROQUIP GH585-3 Hydraulikschlauch 2TE DN 5 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-GH585-3-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     GH585-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch 2TE EN854/2TE

Anwendung:

Für Hydrauliksysteme auf Mineralölbasis, leichtes Heizöl, Schmieröl, Luft und Wasser.

Aufbau:

  • Synthetische Gummiseele, NBR
  • Textileinlagen Druckträger
  • Synth. Gummidecke

Typenzertifizierung:

NFF16-101/RST(IFS) DIN5510/LOBA/ MSHA

Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
320 bar
Betriebsdruck max. bar:
80 bar
Biegeradius:
35 mm
DN:
5 mm
Durchmesser innen:
5 mm
Gewicht:
0,12 kg/m
Herstellertypenbezeichnung:
GH585-3
Norm:
EN854/2TE
Serie:
GH585
Size:
3
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 2TE, EN854, 2 TE 5, 2TE5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,77*
€ 10,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,41*
€ 10,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,30*
€ 8,69
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROQUIP
1G5DL3
ab € 2,56*
Zubehör
AEROQUIP
1G5DLA3
ab € 7,68*
Zubehör
AEROQUIP
1G5DLB3
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG