Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP GH435-16 Hochdruckschlauch 4SP DN 25 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AEROQUIP GH435-16 Hochdruckschlauch 4SP DN 25 mm
AEROQUIP GH435-16 Hochdruckschlauch 4SP DN 25 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-GH435-16-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     GH435-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch
4-Spiral-Hochdruckschlauch für Phosphat-Ester-Medien

Anwendung/Performance:

Hydraulikanlagen mit Phosphat-Ester Flüssigkeiten der HFD-Gruppe · Besonders gute Medienbeständigkeit gegen aggressive Fluide, aufgrund der besonderen Seele · Getestet mit min. 500.000 Impulszyklen.

Aufbau

Seele Polyamid, Druckträger 4-Draht-Spirallagen, Decke synth. Gummi EPDM.

Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
1280 bar
Betriebsdruck max. bar:
320 bar
Biegeradius:
340 mm
DN:
25 mm
Durchmesser außen:
35,4 mm
Durchmesser innen:
25,4 mm
Gewicht:
1,55 kg/m
Herstellertypenbezeichnung:
GH435-16
Norm:
DIN EN856/4SP
Serie:
GH435
Size:
16
Temperatur max.:
70 °C
Temperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 4SP, EN856
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,80*
€ 58,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,75*
€ 56,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,94*
€ 53,48
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROQUIP
1T12FH16
ab € 24,37*
Zubehör
AEROQUIP
1T16BF16
ab € 19,44*
Zubehör
AEROQUIP
1T16BFB16
ab € 29,09*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FH16
ab € 20,08*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FHA16
ab € 35,67*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FHB16
ab € 34,10*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FJ16
ab € 19,73*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FJA16
ab € 67,74*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FJB16
ab € 43,56*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FL16
ab € 17,71*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FLA16
ab € 32,64*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FLB16
ab € 34,35*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FR16
ab € 48,95*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FRA16
ab € 64,10*
Zubehör
AEROQUIP
1T16FRB16
ab € 63,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG