Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP GH195-6 Hydraulikschlauch DN 10 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AEROQUIP GH195-6 Hydraulikschlauch DN 10 mm
AEROQUIP GH195-6 Hydraulikschlauch DN 10 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-GH195-6-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     GH195-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch dn10
Hydraulikschlauch SAE100R2AT DN 10 345 bar hochtemperaturfest
Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
1400 bar (20400 PSI)
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Biegeradius:
127 mm
DN:
10 mm
Durchmesser außen:
19,1 mm
Durchmesser innen:
9,7 mm
Gewicht:
0,58 kg/m
Herstellertypenbezeichnung:
GH195-6
Norm:
SAE100R2AT
Serie:
GH195
Size:
6
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, SAE100R2AT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,96*
€ 28,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,91*
€ 28,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,30*
€ 26,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,13*
€ 25,14
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROQUIP
1A10BJ6
ab € 8,31*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DK6
ab € 1,98*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DL6
ab € 1,88*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DLA6
ab € 3,71*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DLB6
ab € 3,62*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DS6
ab € 4,36*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DSA6
ab € 8,15*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DSB6
ab € 5,74*
Zubehör
AEROQUIP
1A10EK6
ab € 4,20*
Zubehör
AEROQUIP
1A12BJ6
ab € 18,61*
Zubehör
AEROQUIP
1A12GM6
ab € 8,12*
Zubehör
AEROQUIP
1A13GG6
ab € 11,39*
Zubehör
AEROQUIP
1A13MG6
ab € 14,31*
Zubehör
AEROQUIP
1A14GM6
ab € 11,96*
Zubehör
AEROQUIP
1A5FJ6
ab € 6,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG