Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP GH195-12 Hydraulikschlauch DN 20 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AEROQUIP GH195-12 Hydraulikschlauch DN 20 mm
AEROQUIP GH195-12 Hydraulikschlauch DN 20 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-GH195-12-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     GH195-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch dn 20
Hydraulikschlauch SAE100R2AT DN 20 215 bar hochtemperaturfest
Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
840 bar (12000 PSI)
Betriebsdruck max. bar:
210 bar
Betriebsdruck max. PSI:
3000 PSI
Biegeradius:
241,3 mm
DN:
20 mm
Durchmesser außen:
29,5 mm
Durchmesser innen:
19,1 mm
Gewicht:
1 kg/m
Herstellertypenbezeichnung:
GH195-12
Norm:
SAE100R2AT
Serie:
GH195
Size:
12
Temperatur max.:
150 °C
Temperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, SAE100R2AT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,29*
€ 39,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,60*
€ 38,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,39*
€ 34,97
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROQUIP
1A10FJ12
ab € 21,41*
Zubehör
AEROQUIP
1A10KF12
ab € 83,39*
Zubehör
AEROQUIP
1A12BF12
ab € 7,99*
Zubehör
AEROQUIP
1A12BFA12
ab € 18,03*
Zubehör
AEROQUIP
1A12BFB12
ab € 12,55*
Zubehör
AEROQUIP
1A12BP12
ab € 8,17*
Zubehör
AEROQUIP
1A12BT12
ab € 8,60*
Zubehör
AEROQUIP
1A12FH12
ab € 12,77*
Zubehör
AEROQUIP
1A12FHA12
ab € 19,40*
Zubehör
AEROQUIP
1A12FJ12
ab € 6,86*
Zubehör
AEROQUIP
1A12FJA12
ab € 11,59*
Zubehör
AEROQUIP
1A12FJB12
ab € 12,35*
Zubehör
AEROQUIP
1A12FL12
ab € 10,66*
Zubehör
AEROQUIP
1A12FLA12
ab € 13,45*
Zubehör
AEROQUIP
1A12FLB12
ab € 13,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG