Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP GH120-6 Hydraulikschlauch 2SC DN 10 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AEROQUIP GH120-6 Hydraulikschlauch 2SC DN 10 mm
AEROQUIP GH120-6 Hydraulikschlauch 2SC DN 10 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-GH120-6-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     GH120-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch dn10
Hydraulikschlauch 2SC SAE100R16 DN 10 275 bar Niedrigtemperatur
Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
1380 bar (20000 PSI)
Betriebsdruck max. bar:
345 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Biegeradius:
63,5 mm
DN:
10 mm
Durchmesser außen:
17,3 mm
Durchmesser innen:
9,7 mm
Gewicht:
0,4 kg/m
Herstellertypenbezeichnung:
GH120-6
Norm:
EN857/2SC SAE100R16
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 2SC, SAE100R16, EN857
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,52*
€ 20,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,78*
€ 19,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,44*
€ 18,37
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROQUIP
1A10BJ6
ab € 8,27*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DK6
ab € 1,97*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DL6
ab € 1,87*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DLA6
ab € 3,71*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DLB6
ab € 3,62*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DS6
ab € 4,35*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DSA6
ab € 8,17*
Zubehör
AEROQUIP
1A10DSB6
ab € 5,69*
Zubehör
AEROQUIP
1A10EK6
ab € 4,20*
Zubehör
AEROQUIP
1A12BJ6
ab € 18,22*
Zubehör
AEROQUIP
1A12GM6
ab € 8,00*
Zubehör
AEROQUIP
1A13GG6
ab € 11,45*
Zubehör
AEROQUIP
1A13MG6
ab € 14,22*
Zubehör
AEROQUIP
1A14GM6
ab € 11,80*
Zubehör
AEROQUIP
1A5FJ6
ab € 6,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG