Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEROQUIP GH120-10 Hydraulikschlauch 2SC DN 16 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AEROQUIP GH120-10 Hydraulikschlauch 2SC DN 16 mm
AEROQUIP GH120-10 Hydraulikschlauch 2SC DN 16 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-GH120-10-AQ
Hersteller:
     AEROQUIP
Herst.-Nr.:
     GH120-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch nw16
Hydraulikschlauch 2SC SAE100R16 DN 16 190 bar Niedrigtemperatur
Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
1104 bar (16000 PSI)
Betriebsdruck max. bar:
276 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Biegeradius:
101,6 mm
DN:
16 mm
Durchmesser außen:
24,9 mm
Durchmesser innen:
16 mm
Gewicht:
0,74 kg/m
Herstellertypenbezeichnung:
GH120-10
Norm:
EN857/2SC SAE100R16
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 2SC, SAE100R16, EN857
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,72*
€ 34,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,93*
€ 33,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,49*
€ 31,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,34*
€ 30,15
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROQUIP
1A10BF10
ab € 12,48*
Zubehör
AEROQUIP
1A10BFA10
ab € 12,36*
Zubehör
AEROQUIP
1A10BFB10
ab € 11,61*
Zubehör
AEROQUIP
1A10BP10
ab € 11,59*
Zubehör
AEROQUIP
1A10FJ10
ab € 5,29*
Zubehör
AEROQUIP
1A10FJA10
ab € 13,03*
Zubehör
AEROQUIP
1A10FJB10
ab € 8,81*
Zubehör
AEROQUIP
1A10FR10
ab € 6,41*
Zubehör
AEROQUIP
1A10FRA10
ab € 16,55*
Zubehör
AEROQUIP
1A10FRB10
ab € 10,92*
Zubehör
AEROQUIP
1A10KF10
ab € 14,88*
Zubehör
AEROQUIP
1A10KSA10
ab € 36,70*
Zubehör
AEROQUIP
1A10MJ10
ab € 8,13*
Zubehör
AEROQUIP
1A12BF10
ab € 15,97*
Zubehör
AEROQUIP
1A12BFB10
ab € 29,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG