Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GFS33/25S71X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GFS33/25S71X
Parker GFS33/25S71X
Parker GFS33/25S71X
Artikel-Nr.:
     1818H-GFS33/25S71X-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GFS33/25S71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
SAE Flanschadapter gerade NG3/4 25S (nur Flanschadapter)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
207 bar
Betriebsdruck max. PSI:
3000 PSI
Gewicht:
0,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
GFS33/25S71X
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 87,50*
€ 92,28*
€ 4,75*
ab € 160,11*
€ 168,89*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG