Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE38ZSR11/4ED71 Gerade Einschraubverschraubung 38S G1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE38ZSR11/4ED71 Gerade Einschraubverschraubung 38S G1 1/4"
Parker GE38ZSR11/4ED71 Gerade Einschraubverschraubung 38S G1 1/4"
Parker GE38ZSR11/4ED71 Gerade Einschraubverschraubung 38S G1 1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE38ZSR11/4ED71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE38ZSR11/4ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Gerade Einschraubverschraubung EO
Weitere Informationen:
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
1 kg
Gewinde AG 1:
G1 1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE38ZSR11/4ED71
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
38S
Rohr-Außendurchmesser 1:
38 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 88,84*
€ 93,45*
€ 4,75*
ab € 172,48*
€ 182,76*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG