Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE38S17/8UNOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 38S UNF1 7/8"-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE38S17/8UNOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 38S UNF1 7/8"-12
Parker GE38S17/8UNOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 38S UNF1 7/8"-12
Parker GE38S17/8UNOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 38S UNF1 7/8"-12
Artikel-Nr.:
     1818H-GE38S17/8UNOMDCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE38S17/8UNOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Schneidring-Verschraubung
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 38 mm

Gewinde: UNF1 7/8"-12

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gewinde AG 1:
UNF1 7/8"-12
Herstellertypenbezeichnung:
GE38S17/8UNOMDCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
38S
Rohr-Außendurchmesser 1:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG