Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE35LREDCF Gerade Einschraubverschraubung 35L G1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE35LREDCF Gerade Einschraubverschraubung 35L G1 1/4"
Parker GE35LREDCF Gerade Einschraubverschraubung 35L G1 1/4"
Parker GE35LREDCF Gerade Einschraubverschraubung 35L G1 1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE35LREDCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE35LREDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 35 mm

Gewinde: G1 1/4"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
250 bar
Betriebsdruck max. PSI:
3600 PSI
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,4275 kg
Gewinde AG 1:
G1 1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE35LREDCF
L 1:
48 mm
L 2:
17,5 mm
L 3:
20 mm
L 4:
39 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
35L
Rohr-Außendurchmesser 1:
35 mm
Schlüsselweite 1:
50 mm
Schlüsselweite 2:
50 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,59*
€ 15,20*
1
€ 4,75*
ab € 13,71*
€ 15,34*
Lager 1818
5
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 15,81*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
517.0650
ab € 40,31*
Zubehör
KS Tools
517.1650
ab € 74,76*
Zubehör
KS Tools
517.0550
ab € 16,19*
Zubehör
Hazet
600N-50
ab € 124,31*
Zubehör
Hazet
452-50
ab € 45,99*
Zubehör
KS Tools
517.0150
ab € 40,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG