Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE35LR3/4CFX Gerade Einschraubverschraubung 35L G3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE35LR3/4CFX Gerade Einschraubverschraubung 35L G3/4"
Parker GE35LR3/4CFX Gerade Einschraubverschraubung 35L G3/4"
Parker GE35LR3/4CFX Gerade Einschraubverschraubung 35L G3/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE35LR3/4CFX-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE35LR3/4CFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Stutzen gerade Einschraubverschraub...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 35 mm

Gewinde: G3/4"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
160 bar
Gewicht:
0,202 kg
Gewinde AG 1:
G3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE35LR3/4CFX
L 1:
44 mm
L 2:
17,5 mm
L 3:
16 mm
L 4:
39 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
35L
Rohr-Außendurchmesser 1:
35 mm
Schlüsselweite 1:
46 mm
Schlüsselweite 2:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: einschraubverschraubung parker, einschraubverschraubungsstutzen gerade, Schneidringverschraubung, Ermeto
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 21,15*
€ 24,01*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 25,73*
€ 4,50*
ab € 24,33*
€ 27,55*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
517.0646
ab € 35,94*
Zubehör
KS Tools
517.1646
ab € 64,94*
Zubehör
KS Tools
517.1546
ab € 103,76*
Zubehör
KS Tools
517.0546
ab € 12,71*
Zubehör
Hazet
600N-46
ab € 101,30*
Zubehör
Hazet
452-46
ab € 38,61*
Zubehör
KS Tools
517.0146
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG