Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE30SR3/4EDCF Gerade Einschraubverschraubung 30S G3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE30SR3/4EDCF Gerade Einschraubverschraubung 30S G3/4"
Parker GE30SR3/4EDCF Gerade Einschraubverschraubung 30S G3/4"
Parker GE30SR3/4EDCF Gerade Einschraubverschraubung 30S G3/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE30SR3/4EDCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE30SR3/4EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Stutzen gerade Einschraubverschraub...
Gerade Einschraubverschraubung EO

Rohr-Aussendurchmesser: 30 mm

Gewinde: G3/4"

Weitere Informationen:
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Dichtwerkstoff:
NBR
Gewicht:
0,5469 kg
Gewinde AG 1:
G3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE30SR3/4EDCF
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
30S
Rohr-Außendurchmesser 1:
30 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: einschraubverschraubung parker, einschraubverschraubungsstutzen gerade, Schneidringverschraubung, Ermeto, R900012438
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 31,34*
Lager 1818
5
€ 4,95*
ab € 32,45*
€ 34,05*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 170,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Volz
238656
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG