Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE30S1NPTCFX Gerade Einschraubverschraubung 30S NPT1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE30S1NPTCFX Gerade Einschraubverschraubung 30S NPT1"
Parker GE30S1NPTCFX Gerade Einschraubverschraubung 30S NPT1"
Parker GE30S1NPTCFX Gerade Einschraubverschraubung 30S NPT1"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE30S1NPTCFX-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE30S1NPTCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Schneidring-Verschraubung
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 30 mm

Gewinde: NPT1"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5800 PSI
Gewicht:
0,343 kg
Gewinde AG 1:
NPT1"
Herstellertypenbezeichnung:
GE30S1NPTCFX
L 1:
59 mm
L 2:
45,5 mm
L 3:
24,5 mm
L 4:
72 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
30S
Rohr-Außendurchmesser 1:
30 mm
Schlüsselweite 1:
46 mm
Schlüsselweite 2:
50 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 23,29*
€ 26,48*
€ 4,50*
ab € 25,05*
€ 28,23*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
517.0646
ab € 36,04*
Zubehör
KS Tools
517.1646
ab € 65,15*
Zubehör
KS Tools
517.1546
ab € 103,78*
Zubehör
KS Tools
517.0546
ab € 12,66*
Zubehör
Hazet
600N-46
ab € 101,52*
Zubehör
Hazet
452-46
ab € 38,69*
Zubehör
KS Tools
517.0146
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG