Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE28LR11/4CF Gerade Einschraubverschraubung 28L G1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE28LR11/4CF Gerade Einschraubverschraubung 28L G1 1/4"
Parker GE28LR11/4CF Gerade Einschraubverschraubung 28L G1 1/4"
Parker GE28LR11/4CF Gerade Einschraubverschraubung 28L G1 1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE28LR11/4CF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE28LR11/4CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Stutzen gerade Einschraubverschraub...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 28 mm

Gewinde: G1 1/4"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
160 bar
Gewicht:
0,314 kg
Gewinde AG 1:
G1 1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE28LR11/4CF
L 1:
46 mm
L 2:
18,3 mm
L 3:
20 mm
L 4:
35 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
28L
Rohr-Außendurchmesser 1:
28 mm
Schlüsselweite 1:
50 mm
Schlüsselweite 2:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: einschraubverschraubung parker, einschraubverschraubungsstutzen gerade, Schneidringverschraubung, Ermeto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
517.0650
ab € 40,66*
Zubehör
KS Tools
517.1650
ab € 76,01*
Zubehör
KS Tools
517.0550
ab € 16,50*
Zubehör
Hazet
600N-50
ab € 121,89*
Zubehör
Hazet
452-50
ab € 44,62*
Zubehör
KS Tools
517.0150
ab € 41,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG