Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE28LR1/2ED71 Gerade Einschraubverschraubung 28L G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE28LR1/2ED71 Gerade Einschraubverschraubung 28L G1/2"
Parker GE28LR1/2ED71 Gerade Einschraubverschraubung 28L G1/2"
Parker GE28LR1/2ED71 Gerade Einschraubverschraubung 28L G1/2"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE28LR1/2ED71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE28LR1/2ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 28 mm

Gewinde: G1/2"

Weitere Informationen:
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,2 kg
Gewinde AG 1:
G1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
GE28LR1/2ED71
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
28L
Rohr-Außendurchmesser 1:
28 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 31,52*
€ 32,40*
Lager 1818
1
€ 4,95*
ab € 33,44*
€ 36,92*
1
€ 8,50*
ab € 50,15*
€ 54,01*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PH Industrie-Hydraulik
GE-LR-28-G1/2"-wd
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG