Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE28L11/4NPT71 Gerade Einschraubverschraubung 28L NPT1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE28L11/4NPT71 Gerade Einschraubverschraubung 28L NPT1 1/4"
Parker GE28L11/4NPT71 Gerade Einschraubverschraubung 28L NPT1 1/4"
Parker GE28L11/4NPT71 Gerade Einschraubverschraubung 28L NPT1 1/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE28L11/4NPT71-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE28L11/4NPT71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubung gerade
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
Gerade Einschraubverschraubung EO

Rohr-Aussendurchmesser: 28 mm

Gewinde: NPT1 1/4"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
160 bar
Gewicht:
0,3766 kg
Gewinde AG 1:
NPT1 1/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE28L11/4NPT71
L 1:
49 mm
L 2:
41,5 mm
L 3:
25 mm
L 4:
58 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
1.4571
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
28L
Rohr-Außendurchmesser 1:
28 mm
Schlüsselweite 1:
46 mm
Schlüsselweite 2:
41 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
3
€ 5,25*
ab € 31,24*
€ 32,80*
3
Frei Haus
ab € 31,87*
€ 33,25*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
600N-46
ab € 104,09*
Zubehör
Hazet
452-46
ab € 39,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG