Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE22LR3/4KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 22L R3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE22LR3/4KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 22L R3/4"
Parker GE22LR3/4KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 22L R3/4"
Parker GE22LR3/4KEGCF Gerade Einschraubverschraubung 22L R3/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE22LR3/4KEGCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE22LR3/4KEGCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 22 mm

Gewinde: R3/4"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
160 bar
Gewicht:
0,198 kg
Gewinde AG 1:
R3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE22LR3/4KEGCF
L 1:
37 mm
L 2:
29,5 mm
L 3:
16 mm
L 4:
46 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
22L
Rohr-Außendurchmesser 1:
22 mm
Schlüsselweite 1:
32 mm
Schlüsselweite 2:
36 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 7,38*
€ 8,74*
1
€ 4,75*
ab € 7,49*
€ 8,88*
Lager 1818
3
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 8,92*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0632
ab € 13,73*
Zubehör
KS Tools
517.0632
ab € 9,26*
Zubehör
KS Tools
517.1632
ab € 13,72*
Zubehör
KS Tools
517.1532
ab € 31,39*
Zubehör
KS Tools
503.5229
ab € 67,18*
Zubehör
KS Tools
503.5929
ab € 74,54*
Zubehör
KS Tools
517.0532
ab € 8,06*
Zubehör
KS Tools
503.4229
ab € 35,88*
Zubehör
KS Tools
503.4629
ab € 46,95*
Zubehör
Hazet
600N-32
ab € 27,39*
Zubehör
Hazet
603-32
ab € 21,92*
Zubehör
Hazet
452-32
ab € 19,76*
Zubehör
KS Tools
517.0132
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG