Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE20SR1EDOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 20S G1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE20SR1EDOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 20S G1"
Parker GE20SR1EDOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 20S G1"
Parker GE20SR1EDOMDCF Gerade Einschraubverschraubung 20S G1"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE20SR1EDOMDCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE20SR1EDOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 20 mm

Gewinde: G1"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
420 bar
Dichtungen:
Elastomer-Dichtring (Weichdichtung)
Gewicht:
0,2551 kg
Gewinde AG 1:
G1"
Herstellertypenbezeichnung:
GE20SR1EDOMDCF
L 1:
51 mm
L 2:
22,5 mm
L 3:
18 mm
L 4:
44 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
S
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
20S
Rohr-Außendurchmesser 1:
20 mm
Schlüsselweite 1:
41 mm
Schlüsselweite 2:
36 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
10
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 22,07*
1
€ 4,75*
ab € 23,04*
€ 25,47*
1
€ 4,50*
ab € 41,54*
€ 45,75*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 220,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
517.0641
ab € 28,34*
Zubehör
KS Tools
517.1641
ab € 44,42*
Zubehör
KS Tools
517.1541
ab € 60,46*
Zubehör
KS Tools
517.0541
ab € 11,21*
Zubehör
KS Tools
503.4648
ab € 143,47*
Zubehör
Hazet
600N-41
ab € 43,22*
Zubehör
Hazet
452-41
ab € 30,12*
Zubehör
KS Tools
517.0141
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG