Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE18LRCFX Gerade Einschraubverschraubung 18L G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE18LRCFX Gerade Einschraubverschraubung 18L G1/2"
Parker GE18LRCFX Gerade Einschraubverschraubung 18L G1/2"
Parker GE18LRCFX Gerade Einschraubverschraubung 18L G1/2"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE18LRCFX-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE18LRCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Schneidring-Verschraubung
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 18 mm

Gewinde: G1/2"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
250 bar
Betriebsdruck max. PSI:
3600 PSI
Gewicht:
0,072 kg
Gewinde AG 1:
G1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
GE18LRCFX
L 1:
36 mm
L 2:
14,5 mm
L 3:
14 mm
L 4:
31 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
ohne Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
18L
Rohr-Außendurchmesser 1:
18 mm
Schlüsselweite 1:
27 mm
Schlüsselweite 2:
32 mm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,46*
€ 4,75*
ab € 1,97*
€ 2,58*
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 2,77*
€ 4,50*
ab € 2,66*
€ 3,27*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0627
ab € 10,46*
Zubehör
KS Tools
517.0627
ab € 7,28*
Zubehör
KS Tools
517.1627
ab € 10,32*
Zubehör
KS Tools
517.1527
ab € 23,84*
Zubehör
KS Tools
503.5227
ab € 46,94*
Zubehör
KS Tools
503.5927
ab € 53,67*
Zubehör
KS Tools
517.0527
ab € 4,23*
Zubehör
KS Tools
503.4227
ab € 26,76*
Zubehör
KS Tools
503.4627
ab € 29,34*
Zubehör
Hazet
600N-27
ab € 19,2609*
Zubehör
Hazet
603-27
ab € 17,7295*
Zubehör
Hazet
452-27
ab € 14,7693*
Zubehör
KS Tools
517.0127
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG