Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE18LMCF Gerade Einschraubverschraubung 18L M22x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE18LMCF Gerade Einschraubverschraubung 18L M22x1,5
Parker GE18LMCF Gerade Einschraubverschraubung 18L M22x1,5
Parker GE18LMCF Gerade Einschraubverschraubung 18L M22x1,5
Artikel-Nr.:
     1818H-GE18LMCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE18LMCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Gerade Einschraubverschraubung EO

Rohr-Aussendurchmesser: 18 mm

Gewinde: M22x1,5

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
250 bar
Betriebsdruck max. PSI:
3600 PSI
Gewicht:
0,1443 kg
Gewinde AG 1:
M22x1,5
Herstellertypenbezeichnung:
GE18LMCF
L 1:
36 mm
L 2:
14,5 mm
L 3:
14 mm
L 4:
31 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
18L
Rohr-Außendurchmesser 1:
18 mm
Schlüsselweite 1:
27 mm
Schlüsselweite 2:
32 mm
Serie:
GE
Ursprungsland:
PL
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 3,57*
Lager 1818
25
€ 5,25*
ab € 3,60*
€ 3,76*
1
€ 8,50*
ab € 4,16*
€ 5,25*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
600N-27
ab € 18,61*
Zubehör
Hazet
603-27
ab € 16,87*
Zubehör
Hazet
452-27
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.