Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker GE18L3/4NPTCF Gerade Einschraubverschraubung 18L NPT3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker GE18L3/4NPTCF Gerade Einschraubverschraubung 18L NPT3/4"
Parker GE18L3/4NPTCF Gerade Einschraubverschraubung 18L NPT3/4"
Parker GE18L3/4NPTCF Gerade Einschraubverschraubung 18L NPT3/4"
Artikel-Nr.:
     1818H-GE18L3/4NPTCF-PK
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE18L3/4NPTCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubverschraubungsstutzen ger...
gerade Einschraubverschraubungsstut...
Stutzen gerade Einschraubverschraub...
Gerade Einschraubverschraubung

Rohr-Aussendurchmesser: 18 mm

Gewinde: NPT3/4"

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
0,104 kg
Gewinde AG 1:
NPT3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
GE18L3/4NPTCF
L 1:
39 mm
L 2:
31,5 mm
L 3:
19,5 mm
L 4:
48 mm
leichte Reihe L / schwere Reihe S:
L
Material:
Stahl verzinkt
Mutter und Schneidring:
mit Mutter und Schneidring
Rohranschluß 1:
18L
Rohr-Außendurchmesser 1:
18 mm
Schlüsselweite 1:
30 mm
Schlüsselweite 2:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: einschraubverschraubung parker, einschraubverschraubungsstutzen gerade, Schneidringverschraubung, Ermeto
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 14,53*
€ 16,55*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 17,74*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
518.0630
ab € 13,08*
Zubehör
KS Tools
517.0630
ab € 8,36*
Zubehör
KS Tools
517.1630
ab € 13,68*
Zubehör
KS Tools
517.1530
ab € 28,91*
Zubehör
KS Tools
503.5228
ab € 56,37*
Zubehör
KS Tools
503.5928
ab € 63,00*
Zubehör
KS Tools
517.0530
ab € 4,98*
Zubehör
KS Tools
503.4228
ab € 26,36*
Zubehör
KS Tools
503.4628
ab € 37,57*
Zubehör
Hazet
600N-30
ab € 26,05*
Zubehör
Hazet
603-30
ab € 21,23*
Zubehör
Hazet
452-30
ab € 17,12*
Zubehör
KS Tools
517.0130
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG